Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050317 Herst.-Nr.: 522705 EAN/GTIN: 4048962180800 |
| |
|
| | |
| Fischer Langschaftdübel SXRL 10x200 T Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Bohrer-Ø d0: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,602* | € 1,992* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,7272* | € 2,1472* | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,6855* | € 2,157* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,6992* | € 2,1871* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 6,40* | ab € 1,9138* | € 2,2456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7272* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 107,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|