Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 170x60x120x120mm verzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200670
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418656
EAN/GTIN:
     4004338418656
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Torband 170x60x120x120mm verzinkt GAH


in drei Ebenen verstellbar · Anschweißlasche Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl ·Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 120mm · Maß d: 120mm · Maß a: 170mm · Materialstärke Anschweißlasche: 8mm · Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband, Torbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 17,49*
€ 23,75*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 19,28*
€ 26,07*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 28,10*
1 Tag
7
3
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,17*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 25,85*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418649
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.