| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000209083 Herst.-Nr.: 3664591 EAN/GTIN: 4012789687224 |
| |
|
| | |
| Schutzgarnitur Marseille 76G/3331/3410/1138 Aluminium F1 92 mm 66-71 mm HOPPE Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE- Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant · Farb-Nr.: F1 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Ausführung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, türgriff alu, Schutzgarnituren |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,27* | € 39,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,58* | € 41,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,69* | € 41,34* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,95* | € 44,58* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 34,75* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|