| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255029 Herst.-Nr.: DCRZ101----9010 EAN/GTIN: 4042203425255 |
| |
|
| | |
| Rauchschalter RZ 101 Inhalt 1 Stück Deckenmontage ASSA ABLOY optischer Rauchschalter ORS142 · mit Sockel · Betriebsspannung: 24V DC · Weitere technische Eigenschaften Melderhöhe: 33mm · Ausgangsspannung: keine · Melderlänge: 80mm Weitere Informationen: | | Marke: | ASSA ABLOY | Umgebungstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,46* | € 211,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,64* | € 212,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,73* | € 219,25* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,32* | € 220,22* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,97* | € 252,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|