Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene für TS 3000 V / TS 5000 silber mechanisch GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255088
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     68221
EAN/GTIN:
     4106030682219
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Gleitschiene für TS 3000 V / TS 5000 silber mechanisch GEZE


mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Marke:
GEZE
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen 1 flg.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
562
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,71*
2 Tage
398
1
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 21,86*
6 Tage
397
1
€ 5,99*
ab € 16,19*
€ 22,13*
1 Tag
279
1
€ 5,59*
ab € 17,78*
€ 23,58*
Lager 7051
397
1
€ 7,99*
ab € 19,64*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,57*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 16,09*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,86*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,97*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.