Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 8 Band-L.220mm Lappenbreite 50mm STA blk Stift-D. 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255520
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 1406510 00205
EAN/GTIN:
     4015471017323
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
konstruktionsband

Konstruktionsband KO 8 Bandlänge 220 mm Lappenbreite 50 mm Stahl blank Stift-Ø 14 mm SIMONSWERK


3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
220 mm
Lappenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsbänder / Profilrollen, Konstruktionsbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,37*
2 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,39*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,06*
Lager 7051
78
6
€ 7,99*
ab € 7,3126*
€ 9,8126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,8126*
€ 11,67699
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,6626*
€ 11,49849
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,2326*
€ 10,98679
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,9326*
€ 10,62979
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,7926*
€ 10,46319
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,3126*
€ 8,70199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,8756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,5496*
Ähnlich
Simonswerk
5 140656 0 00205
ab € 7,85*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.