Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband 135x19x44x120x25x45x12x6mm Stahl roh Beutel GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255575
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411121
EAN/GTIN:
     4004338411121
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

Verstellbares Torband 135x19x44x120x25x45x12x6mm Stahl roh Beutel GAH


für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus Edelstahl ·
Weitere technische Eigenschaften Maß g: 12mm · Maß h: 6mm · Maß c: 44mm · Maß d: 120mm · Maß l: 6mm · Maß e: 25mm · Maß a: 135mm · Maß f: 45mm · Maß b: 19mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Marke:
GAH
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
207
1
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,79*
4 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,34*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,63*
€ 7,38*
2 Tage
145
1
€ 5,59*
ab € 5,92*
€ 7,68*
Lager 7051
207
1
€ 7,99*
ab € 7,29*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 7,16*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,03*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.