Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband 146x23x55x130x28x50x16x8mm Stahl roh Beutel GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255576
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411138
EAN/GTIN:
     4004338411138
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

Verstellbares Torband 146x23x55x130x28x50x16x8mm Stahl roh Beutel GAH


für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus Edelstahl ·
Weitere technische Eigenschaften Maß g: 16mm · Maß h: 8mm · Maß c: 55mm · Maß d: 130mm · Maß l: 8mm · Maß e: 28mm · Maß a: 146mm · Maß f: 50mm · Maß b: 23mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Marke:
GAH
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
1
€ 4,99*
ab € 7,16*
€ 9,46*
4 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 9,93*
2 Tage
175
1
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,02*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,66*
€ 11,29*
Lager 7051
249
1
€ 7,99*
ab € 10,41*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,91*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,03*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.