Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe -03 1403 Profil 400 Stahl galvanisch gelb verzinkt HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255813
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     140320
EAN/GTIN:
     4041518027000
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge

Verbindungsmuffe -03 1403 Profil 400 Stahl galvanisch gelb verzinkt HELM


verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 Schienen ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · b: 60mm · s: 4,5mm · l: 150mm · h: 55mm
Weitere Informationen:
Marke:
HELM
Befestigungsart:
mit Regulierschrauben
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Verbindungsmuffen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 14,56*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 14,67*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 12,44*
€ 16,04*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 16,47*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 15,27*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,41*
Ähnlich
Woelm
130320
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.