Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 83 N/RF weiß 9016 EN 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256342
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß

Türschließerset TS 83 N/RF weiß 9016 EN 3-6


bestehend aus:

Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar

Rastfeststellarm
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar

Montageplatte
zu TS 83 EN 3 - 6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 148,99*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 121,91*
€ 149,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 149,72*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 128,36*
€ 161,93*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 138,19*
€ 168,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256339
ab € 104,60*
Ähnlich
dormakaba
3000256340
ab € 107,65*
Ähnlich
dormakaba
3000256345
ab € 138,12*
Ähnlich
dormakaba
3000256346
ab € 178,83*
Ähnlich
dormakaba
3000256343
ab € 145,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256337
ab € 76,87*
Ähnlich
dormakaba
3000256338
ab € 89,53*
Ähnlich
dormakaba
3000256344
ab € 182,15*
Ähnlich
dormakaba
3000256341
ab € 112,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.