Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 GSR/VL EMF 1 G XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmont.Bands.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256387
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß

Türschließerset TS 98 GSR/VL EMF 1 G XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmontage Bandseite


besteht aus:

2x Türschließer TS 98 XEA
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar ·

Gleitschiene GSR-EMF XEA
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen

Ausführung für Türbreiten: V= 2500-3200 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,07*
€ 760,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,02*
€ 763,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,35*
€ 831,47*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 766,02*
€ 864,39*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,33*
€ 875,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,40*
€ 1.041,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,54*
€ 995,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,33*
€ 946,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
3000256385
ab € 84,51*
Sonstiges
GEZE
3000256377
ab € 142,92*
Sonstiges
GEZE
3000256378
ab € 177,05*
Sonstiges
GEZE
3000256376
ab € 100,50*
Sonstiges
GEZE
3000256379
ab € 166,52*
Sonstiges
GEZE
3000256381
ab € 166,93*
Sonstiges
GEZE
3000256383
ab € 201,05*
Sonstiges
GEZE
3000256384
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.