Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Aluminium ETA 07/0245 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000257316
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ETB120-B
EAN/GTIN:
     5701953991906
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder

Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Aluminium ETA 07/0245 SIMPSON STRONG TIE


für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10 · Brandwiderstand bis 30 mm ·
Weitere technische Eigenschaften passend für: verdeckte Balkenanschlüsse
Weitere Informationen:
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Breite:
60 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 23,43*
2 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 25,49*
3 Tage
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,4099*
€ 26,7707*
2 Tage
20
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,38*
Lager 7051
20
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.249,85*
€ 2.328,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.328,86*
€ 2.771,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.314,34*
€ 2.754,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.272,58*
€ 2.704,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.252,57*
€ 2.680,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2.249,85*
€ 2.677,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB160-B
ab € 20,34*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.