| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000273112 Herst.-Nr.: 71288000 EAN/GTIN: 4003984230186 |
| |
|
| | |
| Stützenschuh 91 x 60 x 125 mm Stahl feuerverzinkt zum Aufschrauben VORMANN Stahl feuerverzinkt · aufschraubbar · schwere Ausführung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Marke: | VORMANN | Befestigungsart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,01* | € 4,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,1573* | € 4,6873* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,2774* | € 4,8675* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,6732* | € 5,4332* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|