Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschiene 10005 Länge 70 mm weiß Stahl einreihige Lochung Paar ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000274535
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10005-00005
EAN/GTIN:
     4006676000319
Suchbegriffe:
Wandschienen 01
Element-System-Wandschienen
Kurzschienen

Kurzschiene 10005 Länge 70 mm weiß Stahl einreihige Lochung Paar ELEMENT SYSTEM


als Alternative zu Wandschienen oder Konsolen · verbaubar mit einreihigen Trägern mit 2 Einhängehaken · mit Schrauben und Dübeln ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Farbe:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,45*
ab € 4,90*
€ 6,79*
27 Tage
nicht lagernd
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,88*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,01*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,06*
Lager 7051
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 7,99*
ab € 6,70*
€ 9,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 45,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 46,12*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,57*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 1,01*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,22*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,37*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 1,46*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,59*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,38*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,98*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 2,00*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,19*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,43*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 3,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.