Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.150mm Trgf.400 kg Gußpolyurethan-Bandage Achs-D.20mm Nabenl.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275943
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B90.150
EAN/GTIN:
     4021885031978
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle

Ersatzrad Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 400 kg Gußpolyurethan-Bandage Achs-Ø 20 mm Nabenlänge 50 mm


für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C, Kugellager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 29,63*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 22,53*
€ 29,76*
1
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 31,19*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 23,82*
€ 31,28*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 27,71*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B90.102
ab € 10,75*
Ähnlich
BS Rollen
B90.251
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.