| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3322002273 Herst.-Nr.: 0 34 1023 09039 6204 EAN/GTIN: 4015354885346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fenstergriff 34 1023 Edelstahl 6204 24 - 38 mm mit Rastung FSB nach DIN EN 13126-3 · Design als Säbelform, wie von Max Bill für die Ulmer Hochschule gestaltet · 4-Punkt-Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · Verschraubung M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 43 mm · ovale Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 x Breite 32,5 mm, Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 14 mm Längenvarianz · Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 135mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 10mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-RG 607/9 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | fein matt | Stiftvorstand: | 24 - 38 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,78* | € 62,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 48,36* | € 63,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 48,01* | € 65,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 50,38* | € 65,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 55,49* | € 72,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|