Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Hochdruckkupplung Messing Schlauchgröße 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000300134
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     451406
EAN/GTIN:
     4019305347594
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing
klauenkupplung

Saug- und Hochdruckkupplung Messing Schlauchgröße 19 mm


Knaggenabstand 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplungen und Verschraubungen Messing
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,17*
1
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,21*
1 Tag
45
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,28*
1 Tag
45
10
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,34*
Lager 7051
32
1
€ 7,99*
ab € 6,80*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451405
ab € 4,40*
Ähnlich
Bevo
0451407
ab € 5,63*
Ähnlich
Bevo
0451408
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.