Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000309030 Herst.-Nr.: 04344-00004-00 EAN/GTIN: 4042448352668 |
| | |
|
| | |
| Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 19 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten Papierträger ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich · auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen, wie z. B. Aluminium, HPVC und Holz · für viele Abklebearbeiten bei Maler- und Lackieranwendungen · neben den gängigen Farb- und Lacksystemen auch für lösemittelreduzierte Lacke und Lasuren, als auch für Silicat- und Kalkfarben einzusetzen · mehrere Arbeitsprozesse können mit nur einem Arbeitsgang beim Abdecken und Schützen erledigt werden · Weitere technische Eigenschaften Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,7N/cm Weitere Informationen: | | Marke: | TESA | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Kreppbänder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 2,82* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,96* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 2,61* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 3,03* | € 4,04* | | | | Lager 7051 | | | | 8 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 3,61* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|