| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000352550 Herst.-Nr.: ST52STRAHLROHR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstahlrohr STORZ CM Storz C Aluminium / Kunststoff 9 mm 15° Sprühwinkel MCC Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm · Weitere technische Eigenschaften Wurfweite Vollstrahl: 24m Weitere Informationen: | | Marke: | MCC | Bohrung: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,03* | € 27,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,24* | € 28,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,45* | € 28,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,68* | € 28,73* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,85* | € 34,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|