Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod eco TP610 15/4-10 Länge 5,6 m anthrazit Rolle ILLBRUCK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353008
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     390302
EAN/GTIN:
     4025109063158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Fugendichtband illmod eco TP610 15/4-10 Länge 5,6 m anthrazit Rolle ILLBRUCK


zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 5,6m · Farbe: anthrazit · Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
Fugenbreite:
4-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband anthrazit, dichtband, dichtband pu, Fensterdichtungen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
7
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 8,51*
11 Tage
nicht lagernd
7
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,66*
€ 8,55*
7
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,63*
2 Tage
42
7
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 8,76*
Lager 7051
56
7
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 8,26*
€ 10,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Rollen
Mindestbestellmenge: 7 Rollen ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,22*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,23*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,47*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,74*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,75*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,25*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.