Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod eco TP610 20/7-16 Länge 3,3 m grau Rolle ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353013
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     390653
EAN/GTIN:
     4025109063905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Fugendichtband illmod eco TP610 20/7-16 Länge 3,3 m grau Rolle ILLBRUCK


zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 3,3m · Farbe: grau · Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
Fugenbreite:
7-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, dichtband pu, Fensterdichtungen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 8,84*
1 Tag
90
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,91*
€ 8,88*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,01*
1 Tag
63
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,25*
€ 9,24*
Lager 7051
90
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,54*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,54* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,25*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,47*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,50*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,79*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,24*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.