Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365140 Herst.-Nr.: 4000365140 EAN/GTIN: 4015448747512 |
| | |
|
| | |
| Ladungssicherungsset 7-teilig Set PROMAT 7-teilg · Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm) Inhalt:4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m, Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss 2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m, Breite 35 mm, LC U 2000 daN, mit Spitzhaken 1 x Abdecknetz 114 x 61 cm Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Inhalt: | 7-teilig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,89* | € 44,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,75* | € 44,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,96* | € 49,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,53* | € 52,82* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 47,08* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|