Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Eisennach ÜK Gr.41 schwarz S3 HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000392081
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33265-41
EAN/GTIN:
     4025888274127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schweißerstiefel Eisennach ÜK Gr.41 schwarz S3 HRO SRC EN20345


nach DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC · Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: III · Zwischensohle: Stahlsohle · Ausführung: PU/Gummi Sohle bis 300°C · Norm: EN ISO 20345
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 23,53*
€ 30,69*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,96*
€ 30,73*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 23,73*
€ 30,95*
1 Tag
24
2
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 32,62*
Lager 7051
24
1
€ 7,99*
ab € 30,02*
€ 38,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-40
ab € 22,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-42
ab € 22,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-43
ab € 23,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-44
ab € 23,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-45
ab € 22,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-46
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.