Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 LK 1/2 Zoll Innen-6-kant,Kugelkopf SW 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770464
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165160
EAN/GTIN:
     4010886616512
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Steckschlüsseleinsatz IN 19 LK 1/2 ″ Innen-6-kant, Kugelkopf Schlüsselweite 8 mm Länge 140 mm GEDORE


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sockel aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt · der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 15-20° ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
140 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 13,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 13,70*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 13,91*
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 13,98*
Lager 7051
92
1
€ 7,99*
ab € 13,82*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/8AF
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 14-140
ab € 8,73*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 6-90
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.