Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000794589 Herst.-Nr.: 64 12 115 ESD EAN/GTIN: 4003773024323 |
| |
|
| | |
| Elektronikvornschneider DIN ISO 9654 Länge 115 mm Form 1 Facette ja, kleine spiegelpoliert Mehrkomponenten-Hüllen KNIPEX für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · elektrisch ableitend - dissipativ · durchgestecktes Präzisionsgelenk · Schneidenhärte min. 56 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet · ölgehärtet Kopf spiegelpoliert · mit Mehrkomponenten-Hüllen · Weitere technische Eigenschaften A: 11mm · C: 16mm · D: 7mm · Facette: ja, kleine · Backenausführung: 90° gewinkelt · Form: 1 · B: 6mm · Kopf: spiegelpoliert Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 27,25* | € 32,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,92* | € 33,07* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,93* | € 33,08* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 27,76* | € 33,76* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 33,51* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|