Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000806124
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30881872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335

Kegelsenker EUC DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 10,4 mm HSS spezial 3-Flächenschaft Z.3 BECK


HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · Präzisionsausführung · radial hinterschliffen · mit Spezialbeschichtung · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen · Vorteile:
· Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft)
· Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung)
· optimierte Senkung
durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) ·
Weitere technische Eigenschaften Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Marke:
BECK
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Weitere Suchbegriffe: din 335 90 grad 10,4 mm, Kegelsenker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 14,03*
€ 19,24*
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 14,19*
€ 19,33*
2 Tage
49
4
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 20,77*
1
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 21,36*
Lager 7051
49
1
€ 7,99*
ab € 18,07*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Beck
30881874
ab € 16,63*
Ähnlich
August Beck
30881876
ab € 20,24*
Ähnlich
August Beck
30881878
ab € 22,95*
Ähnlich
August Beck
30881880
ab € 27,82*
Ähnlich
August Beck
30881881
ab € 34,84*
Ähnlich
August Beck
30881866
ab € 11,41*
Ähnlich
August Beck
30881868
ab € 12,39*
Ähnlich
August Beck
30881870
ab € 13,86*
Ähnlich
August Beck
30897967
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.