Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810700 Herst.-Nr.: 6437340 EAN/GTIN: 4010886643730 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 320 mm Spannweite 44 mm für Rohre 1 ″ GEDORE schwedisches Modell · besonders massive Ausführung · Kopf 85° abgewinkelt · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · Zahnung zusätzlich flammgehärtet · blau einbrennlackiert · Rolle unverlierbar · selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist DIN 5234 Form A · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 695 g · Typ: 175 1 · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Norm: DIN 5234, Form A · Modell: schwedisches Modell Kopf 85° abgewinkelt Weitere Informationen: | | Marke: | GEDORE | Griff: | blau einbrennlackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), gedore armaturenschonzange, armaturenzange, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,41* | € 37,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,55* | € 39,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,81* | € 40,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,82* | € 40,88* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 42,22* | € 50,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|