Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.ca.400m Fe verz.1kg/Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000810727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810727
EAN/GTIN:
     4054773007144
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht eisen
plombendraht

Plombendraht innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm Länge ca. 400 m Eisen verzinkt 1kg/Ring


Eisen · verzinkt · Drahtstärke innen 0,5 mm - außen 0,3 mm · Gesamtstärke: 1,1 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt · Gewicht: je Ring: 1kg · Material: Eisen
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 400 m
Drahtstärke:
innen 0,5 / außen 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Plombendrähte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 5,99*
ab € 28,83*
€ 39,18*
5 Tage
107
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 40,78*
Lager 7051
105
€ 7,99*
ab € 32,67*
€ 43,25*
5 Tage
105
€ 7,99*
ab € 34,86*
€ 45,99*
€ 5,00*
ab € 35,02*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810728
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.