Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietsetzgerät TAURUS® 4 Betriebsdruck 5 - 7 bar GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000813099
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457964
EAN/GTIN:
     4007081017640
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät

Blindnietsetzgerät TAURUS® 4 Betriebsdruck 5 - 7 bar GESIPA


zum Verarbeiten von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und aus Alu bis 8 mm Ø max. Dorn-Ø 4,5 mm · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert ·
Weitere technische Eigenschaften Schlauchanschluss-Ø: 1/4? · Ausführung: pneumatisch / hydraulisch · Gesamtlänge: ca. 312mm
Weitere Informationen:
Marke:
GESIPA
Gewicht:
2 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 985,59*
€ 1.035,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 987,67*
€ 1.035,74*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.003,42*
€ 1.050,81*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.034,47*
€ 1.081,99*
Lager 7051
1
Frei Haus
ab € 1.314,41*
€ 1.358,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,23*
€ 1.616,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,28*
€ 1.602,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,38*
€ 1.573,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,41*
€ 1.564,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 14,02*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,58*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.547,85*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,97*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 561,92*
Zubehör
SFS Group
1457933
ab € 230,65*
Zubehör
SFS Group
1457932
ab € 203,18*
Zubehör
SFS Group
1457947
ab € 473,43*
Zubehör
SFS Group
1457937
ab € 910,97*
Zubehör
SFS Group
1559513
ab € 1.185,59*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 462,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.