Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457947
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457947
EAN/GTIN:
     4007081905930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Blindnietgerät
Blindnietgeräte
Blindnietpistole
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraete Taurus 3 und 4
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
GTIN:
4007081905930
Herstellerartikelnummer:
1457947
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457947
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraete Taurus 3 und 4
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten fuer Blindniet-Setzgeraete Taurus 3 und 4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,17*
€ 658,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.