Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 800 mm 47 x 27 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815852
Hersteller:
     Leonhardt Fohrmann
Herst.-Nr.:
     42208000
EAN/GTIN:
     4028656522802
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 800 mm 47 x 27 mm Hickory


DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 47 x 27mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
5000 - 6000 g
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Vorschlaghammerstiele
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,99*
4 Tage
293
1
€ 8,90*
ab € 7,06*
€ 10,03*
1 Tag
206
1
€ 5,59*
ab € 7,45*
€ 10,56*
1 Tag
305
10
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,06*
Lager 7051
293
1
€ 7,99*
ab € 9,47*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,47*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,76*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,65*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,75*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,88*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,10*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.