Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 52 x 30 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815853
Hersteller:
     Leonhardt Fohrmann
Herst.-Nr.:
     42209000
EAN/GTIN:
     4028656522901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 52 x 30 mm Hickory


DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 52 x 30mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
8000 - 10000 g
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammerstiele
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 13,73*
1 Tag
77
1
€ 5,59*
ab € 9,87*
€ 14,21*
2 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 10,05*
€ 14,46*
5 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 14,81*
Lager 7051
109
1
€ 7,99*
ab € 11,97*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,57*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,65*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,36*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,93*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,14*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.