Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel B.60mm hochglanz-poliert Ku.flachoval,blau VA rostfr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816548
EAN/GTIN:
     4054773024561
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm
malerspachtel

Malerspachtel Breite 60 mm hochglanz-poliert Kunststoff flachoval, blau Edelstahl rostfrei PROMAT


Edelstahl rostfrei · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanz-poliert · mit flachovalem, blauem Kunststoffheft ·
Weitere technische Eigenschaften Blattoberfläche: hochglanz-poliert · Heft: Kunststoff flachoval, blau · Material: Edelstahl rostfrei
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
324
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,66*
5 Tage
453
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,66*
4 Tage
433
20
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,24*
€ 1,70*
1 Tag
318
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,24*
€ 1,70*
Lager 7051
453
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,41*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0501
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
0503
ab € 1,33*
Ähnlich
SCHWAN
603506
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.