Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte Länge 1500 mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandstärke 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818107
Hersteller:
     Anrotec
Herst.-Nr.:
     160-150
EAN/GTIN:
     4019913002625
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Mess-/Richtlatte Länge 1500 mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandstärke 1,2 mm


Aluminium · Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, richtlatte 1,5m, abrichtlatte, Mess- und Richtlatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 19,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 19,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 16,28*
€ 20,14*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 20,64*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 18,21*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
CC165150
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.