Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.1500mm o.Handgriff Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000818107
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     160-150
EAN/GTIN:
     4019913002625
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, richtlatte 1,5m, abrichtlatte, Richtlatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 19,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 19,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 16,28*
€ 20,14*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 20,64*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 130 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
CC165150
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.