Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabroller XB Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg RUNPOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818186
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10137
EAN/GTIN:
     9120045475623
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
runpotec kabelabroller
kabelabroller

Kabelabroller XB Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg RUNPOTEC


ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln · ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr · rutschfester und sicherer Stand · der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,26kg · Dorn-Ø: 40mm
Weitere Informationen:
Marke:
RUNPOTEC
Tragfähigkeit:
300 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 5,59*
ab € 93,73*
€ 109,93*
3 Tage
152
€ 4,99*
ab € 94,30*
€ 110,33*
€ 4,90*
ab € 91,48*
€ 110,64*
€ 3,50*
ab € 98,90*
€ 115,45*
Lager 7051
152
€ 7,99*
ab € 110,27*
€ 128,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Runpotec
10136
ab € 178,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.