Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 7mm L.60mm m.Magnet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000821001
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821001
EAN/GTIN:
     4015448558675
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Rundmagnet

Steckschlüsseleinsatz mit 6-Kant-Antrieb Schlüsselweite 7 mm Länge 60 mm mit Magnet PROMAT


für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 60mm · Ausführung: mit Magnet
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Antrieb:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, rundmagnet, Steckschlüsseleinsätze, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel mit 6, 3 mm (1/4"") 6-kant-Antrieb, Steckschlüsseleinsätze"
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1337
1
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 1,78*
4 Tage
1486
1
€ 8,90*
ab € 1,22*
€ 1,80*
3 Tage
1114
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,85*
2 Tage
486
1
€ 6,80*
ab € 1,27*
€ 1,90*
Lager 7051
486
1
€ 7,99*
ab € 1,83*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821005
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821009
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000821003
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821004
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000821000
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000821002
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.