Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000821008 Herst.-Nr.: 4000821008 EAN/GTIN: 4015448483380 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 8 mm Länge 25 mm PROMAT 6,3 mm (1/4 ?) -Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3124 / ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 0,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,57* | € 0,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,57* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,59* | € 0,85* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,33* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|