Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4M m.6-KT.-Antr.SW 5,5mm L.50mm m.Magnet WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000821035
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060420001
EAN/GTIN:
     4013288101075
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Steckschlüsseleinsatz 869/4M mit 6-Kant-Antrieb Schlüsselweite 5,5 mm Länge 50 mm mit Magnet WERA


für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 50mm · Ausführung: mit Magnet
Weitere Informationen:
Marke:
WERA
Antrieb:
1/4 ″
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,01*
4 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 2,27*
€ 3,04*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,11*
Lager 7051
51
1
€ 7,99*
ab € 4,60*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060429001
ab € 1,94*
Ähnlich
Wera
05060425001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05060426001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05060427001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera
05060428001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05060421001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05060422001
ab € 1,82*
Ähnlich
Wera
05060423001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05060424001
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.