Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 12kant
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 ″ 6-kant Schlüsselweite 17 mm Länge 77 mm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 7051
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000821207
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1718819
EAN/GTIN:
4010886849576
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 ″ 6-kant Schlüsselweite 17 mm Länge 77 mm GEDORE
12,5 mm
(1/2")-Vierkantantrieb ·
6-kant
·
Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt ·
lange Ausführung
·
DIN 3124 / ISO 2725-1
·
Weitere technische Eigenschaften
Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
77 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw17
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsätze
,
Tiefbettsteckschlüsseleinsätze
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 17,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 17,54*
Lager 1498
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,76*
€ 17,64*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,93*
€ 17,96*
Lager 7051
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,99*
€ 20,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 19 L 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 19 mm
Gedore
19 L 19
ab € 13,29*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 17mm L.77mm PROMAT
PROMAT
4000821244
ab € 2,08*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 2,5mm L.32mm PROMAT
PROMAT
4000821223
ab € 0,83*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT
PROMAT
4000821208
ab € 0,55*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 5,5mm L.60mm m.Magnet PROMAT
PROMAT
4000821220
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen