| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826428 Herst.-Nr.: 13070000 EAN/GTIN: 4018754013104 |
| |
|
| | |
| Quergriff mit Gleitstück 506 1/2 ″ Länge 300 mm STAHLWILLE 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3122 / ISO 3315 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 300mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | STAHLWILLE | Größe: | 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, quergriff 1/2, quergriff, sechskant-steckschlüssel t-griff, Quergriffe mit Gleitgriff |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,85* | € 15,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,80* | € 15,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 15,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,26* | € 15,80* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,28* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|