| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826452 Herst.-Nr.: 5010027 EAN/GTIN: 4018754008742 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 54 mm STAHLWILLE 20 mm (3/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 · Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | STAHLWILLE | Länge: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 13,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,55* | € 13,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 13,84* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,34* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|