Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 KK 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 6mm L.100mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826614
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     3280006
EAN/GTIN:
     4018754007349
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 54 KK 1/2 ″ Innen-6-kant Schlüsselweite 6 mm Länge 100 mm STAHLWILLE


12,5 mm (1/2”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · die Kugel ermöglicht allseitig einen Schwenkwinkel bis zu 25° · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
100 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,70*
€ 11,53*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,69*
€ 11,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,67*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,00*
€ 11,87*
Lager 7051
22
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,76*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03280010
ab € 10,06*
Ähnlich
Stahlwille
03280007
ab € 9,41*
Ähnlich
Stahlwille
03280008
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.