Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832701 Herst.-Nr.: 4000832701 EAN/GTIN: 4015448476962 |
| |
|
| | |
| Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 mit Bohrung PROMAT für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert · DIN 69872 Form A · mit Bohrung · Weitere technische Eigenschaften d4: 11,5mm · L2: 34mm · L1: 74mm · Form: A · d1: 28mm · d2: 21mm · d3: 25mm · Norm: DIN 69872 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | für Aufnahmen: | SK50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,72* | € 8,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,59* | € 8,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,93* | € 8,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,17* | € 8,58* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,50* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|