Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A 24 R Supra D180xS8mm gekröpft Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000841088
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13418
EAN/GTIN:
     4014855010714
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe

Schruppscheibe A 24 R Supra D180xS8mm gekröpft Stahl Bohrung 22,23 mm KLINGSPOR


für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø ·
Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 8500min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Schruppscheiben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,68*
1 Tag
240
10
€ 5,45*
ab € 2,37*
€ 3,06*
3 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,11*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,18*
Lager 7051
240
10
€ 7,99*
ab € 2,98*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,20*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.