Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C UNIVERSAL M8x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867363
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867363
EAN/GTIN:
     4015448557227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374C UNIVERSAL M8x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 50° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Sacklochgewinde ·
Weitere technische Eigenschaften Form: C · Gewindelänge: 10mm · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Maschinengewindebohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 43,89*
3 Tage
78
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 44,21*
4 Tage
104
€ 8,90*
ab € 38,10*
€ 45,04*
2 Tage
104
€ 4,99*
ab € 39,32*
€ 53,22*
Lager 7051
104
€ 7,99*
ab € 43,61*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867365
ab € 35,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867369
ab € 42,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867362
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867364
ab € 12,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867366
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867368
ab € 23,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867360
ab € 23,35*
Ähnlich
k.A.
4000867361
ab € 108,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.