Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000909023 Herst.-Nr.: 2608654401 EAN/GTIN: 3165140169554 |
| |
|
| | |
| Bosch Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, 2er-Pack Das S 123 XF Progressor for Metal Säbelsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dickes und dünnes Metall. Seine progressiv ansteigende Zahnteilung (1,8–3,2 mm) ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem ist das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke vorgesehen. Es verfügt über eine spezielle Zahnform für das Schneiden von Stahl mit verschiedenen Wandstärken von 1–8 mm. Das Blatt hat eine Standardlänge von 150 mm und eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8-3,2 / 8-14, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm), Progressiv, Typ: S 123 XF. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,40* | € 4,69* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,83* | € 4,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,59* | € 4,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,47* | € 4,93* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 5,70* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|