Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsägeblatt S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000909245
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656261
EAN/GTIN:
     3165140235532
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall

Bosch Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack


Das S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Es verfügt über eine große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse. Zudem bietet die mittlere Wandstärke (1,25 mm) die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 225 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), Kunststoffe/GFK, massiv (<50 mm), Typ: S 1111 DF.

Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 14,86*
3 Tage
7
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 15,07*
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 15,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,08*
€ 15,94*
Lager 7051
19
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,72*
€ 21,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608631404
ab € 4,98*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,97*
Zubehör
Bosch
2608656271
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.