Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl 10 L.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802235
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1524022601
EAN/GTIN:
     9002740703709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser

Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl 10 L.6 mm


HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
22,5 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,14*
€ 51,75*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 52,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,28*
€ 53,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,43*
€ 54,72*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 46,61*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,48*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 26,94*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 26,49*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,13*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,28*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,59*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 34,16*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 31,12*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.