Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 40 mm 1/2″ Ww. Stahl Doppelspirale OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145050340
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3810140
EAN/GTIN:
     4013349122391
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürste Ø 40 mm 1/2″ Ww. Stahl Doppelspirale OSBORN


für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Kondensatoren u. Siederohren · mit aufgepresstem Anschlussgewinde · Arbeitslänge 100 mm · Ausführung Einzelspirale (2-fach Drehdraht): flexibel, für leichte Reinigungsarbeiten
Ausführung Doppelspirale (4-fach Drehdraht): für schwere Reinigungsarbeiten mit hohem Abtrag und hoher Standzeit ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Doppelspirale · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Aufnahme:
1/2″ Ww.
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten 160 mm, Maschinenbürsten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
5
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,84*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,17*
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,35*
1
€ 7,95*
ab € 6,53*
€ 9,26*
Lager 7051
35
1
€ 7,99*
ab € 7,64*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,22*
Ähnlich
Osborn
0002808125
ab € 4,80*
Ähnlich
Osborn
0003810128
ab € 3,14*
Ähnlich
Osborn
0002808130
ab € 4,38*
Ähnlich
Osborn
0003810130
ab € 5,79*
Ähnlich
Osborn
0003810132
ab € 5,95*
Ähnlich
Osborn
0002808132
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002808140
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.